Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 8100482
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: Abox 040-L
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 80490701
  • Produktová řada: Abox
  • EAN: 4013902110056
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
165,24
199,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   60,0 KS

Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, krytí IP 65, jmenovitý průřez 4?, s pevností IK07, třída ochrany II, VDE zkouška, Bez halogenů, 93 x 93 x 55, šedá, bez svorky

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada Abox
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství