Krabice 88x 88x 47 DE 9325 IP55 svorkovnice 2,5 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1102332
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: DE 9325
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591600442
  • Produktová řada: Enycase D
  • EAN: 4012591600442
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
205,73
248,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Krabice 88x 88x 47 DE 9325 IP55 svorkovnice 2,5 mm2
Na objednávku

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu pro nástěnné aplikace v budovách nebo chráněnou instalaci ve venkovním prostředí. Kabelový vstup přes pružné těsnící membrány, jednoduchým vsunutím kabelu, není potřeba žádný nástroj. Upevnění víka pomocí šroubů V2A. Se šroubovými svorkami do 2,5 mm?, 5pólové.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase D
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi