Krabice 56x 40x 23 IP20 Spelsberg prázdná Q

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1229442
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: Q 4-L
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 33490401
  • Produktová řada: Krabice Q/U
  • EAN: 4013902399420
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
49,12
59,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Krabice 56x 40x 23 IP20 Spelsberg prázdná Q
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabice podle DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 přívody, s odlehčením v tahu podle DIN VDE 0606, z toho 2 ks přístupné shora, Svorka pro odlehčení v tahu pro závěsná svítidla, s vnějšími místy připojení, s krytím IP20, do 2,5?, s pevností IK07, třída ochrany II, VDE zkouška, Bez halogenů, 56 x 40 x 23, šedá, bez svorky

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada Krabice Q/U
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení