Krabice 104x104x 70 KF 0404 G šedá, 1,5-4 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1182736
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: KF 0404 G
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591121770
  • Produktová řada: Enycase KF
  • EAN: 4012591121770
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
618,05
747,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice 104x104x 70 KF 0404 G šedá, 1,5-4 mm2
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostředí nebo pro nástěnné aplikace v budovách. Odolné proti povětrnostním vlivům, jako například UV záření ze slunečního světla, chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé a nárazuvzdorné. Upevnění víka pomocí rychlouzávěrů. S vnějšími (stěnovými) úchyty. Odolné proti mořské vodě pro použití v přímořských oblastech. Se schválením pro instalaci na lodích. Svorkovnice se 2 svorkami na každý pól do 4 mm?, 5pólová. Kabelový vstup přes metrické předlisy. Montážní kabelové vývodky součástí příslušenství. S páskem pro uchycení víka.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase KF
Max. průřez vodiče 6 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi