Krabice 100x100x 61 KSK 100 IP66 HF

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1716997
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KSK 100_KA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568910615
  • Produktová řada: KSK
  • EAN: 8595568910615
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
134,25
162,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   30,0 KS

Krabice 100x100x 61 KSK 100 IP66 HF
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

KSK 100 - KRABICE S KRYTÍM IP 66, konfigurace KA, barva SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035, balení - 1/30 ks - pro montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66, integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál, pro přímou instalaci na povrch be z nutnosti podkládání, tepoelně izolační podlažkou, dokonalé utěsnění kabelů i trubek, integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchytky IP 68, nerezové šrouby pro instalaci víka, bezhalogenový materiál, možnsot instalace sleciální řadové svorkovnice

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada KSK
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství