Kontakt signalizační 1 OF A9N26924 Acti9

Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
725,56
877,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Kontakt signalizační 1 OF A9N26924 Acti9
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Tato pomocná zařízení Acti9 OFZ+SD/OFZ je dvojitým otevřeným/zavřeným nebo poruchovým kontaktem. Je určen pro produkty C60, C40, C120, C40, iID, DTT40, iDPN Vigi, SW60-DC, iTG40. Přichází s 1 přepínacím kontaktem, který označuje otevřenou nebo zavřenou polohu (OFZ). Poskytuje dálkovou polohu otevřeného/zavřeného a/nebo poruchového signalizace přidruženého zařízení. Jedná se o dvoufunkční produkt. Volba kontaktu OF+SD nebo OF+OF se provádí pomocí přepínače na přední straně. Na přední straně je mechanický indikátor stavu a tlačítko testovací funkce. Provozní napětí Ue je 24 VAC až 415 VAC nebo 24 VDC až 130 VDC. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Jmenovitý provozní proud Ie je 6 A pod 24 V ss., 2 A pod 48 V ss., 1,5 A pod 60 V ss., 1 A pod 130 V ss. Jmenovitý provozní proud Ie je 6 A pod 24 V stř. až 240 V stř., 3 A pod 415 V stř. Šířka v 9mm rozteč je 1. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 9 mm x (V) 85,3 mm x (H) 73,5 mm. Hmotnost produktu je 30 g. Stupeň ochrany je IP20 NA SVORKÁCH A IP40 VE SKŘÍNI. Provozní teplota je -25 °C až +50 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Tento produkt vyhovuje normě ENC/IEC 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Signalizační spínač
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu