Kontakt pomocný Z-SC pro stykače Z-SCH - Z-SC

  • Kód: 5004171
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SC
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248862
  • Produktová řada: Z-SCH
  • EAN: 9007912225874
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
526,77
637,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  3,0 KS

Balení:   3,0 KS

Kontakt pomocný Z-SC pro stykače Z-SCH - Z-SC
Na objednávku

Popis produktu

Pomocný spínač pro instalační stykač, jmenovité izolační napětí 440V AC, jmenovitý povozní proud při AC15 220-240V: 3A, funkce: 1 spínacích + 1 rozpínacích kontaktů, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 0,5HP (8,75 mm), montáž na montážní lištu, provedení dle normy IEC 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada Z-SCH
Montáž přístroje Pomocný kontakt/relé
Funkce Pomocný kontakt
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení