Kontakt pomocný DILM 32-XHI11

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Blok pomocných kontaktů
  • Kód: 7303394
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DILM32-XHI11
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 277376
  • Produktová řada: DIL
  • EAN: 4015082773762
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
180,04
217,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kontakt pomocný DILM 32-XHI11
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Blok pomocných kontaktů, S nuceně vedenými kontakty, Funkce: pro standardní aplikace, 2-pólové, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovitý pracovní proud AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Jmenovitý pracovní proud AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Druh montáže: Montáž do panelu, Použitelný pro: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Provedení: Vrchní pomocný kontakt, Poznámky: Kontakty s nuceným vedením podle ČSN/EN 60947-5-1 Příloha L, uvnitř bloku pomocných kontaktů a integrovaných pomocných kontaktů DILM 7 - DILM32, Pomocné rozpínací kontakty lze použít jako zrcadlový kontakt podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F (nikoli zpožděný rozpínací kontakt)

Parametry

Výrobce EATON
Objímka Bez
Provedení Vrchní montáž
Značka EATON
Produktová řada DIL
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi