Popis produktu
Blok pomocných kontaktů, S nuceně vedenými kontakty, Spínací prvky podle normy EN 50005, Kombinace s verzemi E odpovídají normě EN 50011 a jsou upřednostňovány., Stykač DILA(C)-22 ovládaný stejnosměrným proudem (DC) smí být kombinován pouze s 2pólovými pomocnými kontakty., Funkce: pro standardní aplikace, 4-pólové, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovitý pracovní proud AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Jmenovitý pracovní proud AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakty S = spínací kontakt: 2 spínací kontakt, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 2 rozpínací kontakt, Druh montáže: Montáž do panelu, Použitelný pro: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Provedení: Vrchní pomocný kontakt, Poznámky: Kontakty s nuceným vedením podle ČSN/EN 60947-5-1 Příloha L, uvnitř bloku pomocných kontaktů a integrovaných pomocných kontaktů DILM 7 - DILM32, Pomocné rozpínací kontakty lze použít jako zrcadlový kontakt podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F (nikoli zpožděný rozpínací kontakt), Kódové číslo a verze kombinace Charakteristické číslo: 62E, 53, 44