Konektor pájecí 4P rovný 733-334

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 5016704
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 733-334
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 733-334
  • Produktová řada: 733
  • EAN: 4050821035619
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
33,77
40,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   200,0 KS

Konektor pájecí 4P rovný 733-334
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 2,5 mm; 4pól.; Světle šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4,6 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi