Konektor do plošného spoje PP-H 2,5/ 4
Na objednávku
Popis produktu
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 40,2 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 4
Jmenovité napětí 500
V
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 4
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 4
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez vodiče 0,14...4
mm2
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH