Konektor 5-pol.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1631482
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 722-135/005-000
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 722-135/005-000
  • Produktová řada: 722
  • EAN: 4044918570350
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
151,28
183,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Konektor 5-pol.
Na objednávku

Popis produktu

Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 5pól.; Světle šedá

Parametry

Značka Wago
Produktová řada 722
Jmenovité napětí 320 V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet pólů 5
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi