Konektor 3-pól. šedý 7,5mm
Na objednávku
Popis produktu
1vodičový konektor s pájecími piny 2,5 mm? Rozteč 7,5 mm 3pól.
Parametry
Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud In 12
A
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál pouzdra Plast
Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud In 12
A
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení kontaktu Kolík
Provozní teplota -60...100
°C
Značka Wago
Produktová řada 731
Jmenovité napětí 630
V
Jmenovité rázové napětí 6
kV
Kategorie přepětí III
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Modulární rozměr kontaktů 7,5
mm
Modulární rozměr připojení 7,5
mm
Počet pólů 3
Počet zapojených kontaktních řad 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný typ kabelu Kruhový kabel
S ochranným vodičem NE
Stupeň krytí (IP), namontované IP20
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ připojení Deska s plošnými spoji ke kabelu
Úhel kontaktu / připojení 180° (horizontální)
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Stupeň krytí (IP) namontované IP20
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2038224
211,98 Kč
256,50 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH