Konektor 2020-167 zelenožlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 2506898
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2020-167
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2020-167
  • Produktová řada: 2020
  • EAN: 4050821245155
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42,73
51,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   250,0 KS

Konektor 2020-167 zelenožlutá
Na objednávku

Popis produktu

1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm?; Rozteč 3,5 mm; 1pól.; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,50 mm?; Zeleno-žlutá

Parametry

Jmenovitý proud In 13,5 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi