Kompaktní zapuštěné tlačítko s kabelem 3.5m a volným koncem, bez areta

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací tlačítko, kompletní přístroj
  • Kód: 1382505
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: C22-D-X-K01-P65
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 185620
  • Produktová řada: RMQ Compact
  • EAN: 4015081811144
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 436,14
1 737,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompaktní zapuštěné tlačítko s kabelem 3.5m a volným koncem, bez areta
Na objednávku

Popis produktu

Tlačítko, RMQ compact solution, Kompletní přístroj, Konstrukční typ: plochý, bez aretace, Typ připojení: Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový, Délka kabelu: 3.5 M, Tlačítkový výplň: bez tlačítkové výplně, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K (čelní), IP65 (zadní), Pierścień czołowy tytanowy, Připojení na SmartWire-DT: ne, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění: = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dráha nuceného otevření: mm 4.65, maximální dráha: mm 5.7, Minimální síla pro nucené otevření: N 15, Nucené rozpínání (ZW): ano, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada RMQ Compact
Barva tlačítka Bez tlačítkové desky
Počet řídících míst 1
Zobrazit všechny parametry