Kompaktní zapuštěná signálka s kabelem 1m a volným koncem, 24V AC/DC,

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signálka, kompletní přístroj
  • Kód: 1382310
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: C22-L-W-24-P62
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 185142
  • Produktová řada: RMQ Compact
  • EAN: 4015081806249
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 183,70
1 432,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompaktní zapuštěná signálka s kabelem 1m a volným koncem, 24V AC/DC,
Na objednávku

Popis produktu

Signálky, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletní přístroj, Konstrukční typ: plochá, Typ připojení: Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový, Délka kabelu: 1 M, Barva Čočka: bílý, Barva LED: bílý, Jmenovité provozní napětí LED: 24 V AC/DC, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K (čelní), IP65 (zadní), Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1, VDE 0660

Parametry

Výrobce EATON
Provedení objímky LED
Výška otvoru 0 mm
Značka EATON
Produktová řada RMQ Compact
Zobrazit všechny parametry