Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, 45mm, otočná, 2V, 0.2m, M12A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko nouzového vypnutí, kompletní přístroj
  • Kód: 1382333
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: C22-PVT45P-K02-P10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 185183
  • Produktová řada: RMQ Compact
  • EAN: 4015081806683
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 941,97
2 349,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, 45mm, otočná, 2V, 0.2m, M12A
Na objednávku

Popis produktu

Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletní přístroj, Konstrukční typ: Tvar rozšířeného hříbku, Průměr: 45 mm, Osvětlení: neprosvětlené, Odjištění otočením, Typ připojení: Kabel (černý) se zástrčkou M12A, 5-pólový, Délka kabelu: 0.2 M, Popis: zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850, EN 418, Barva Oblé zdvihátko: červený, Barva patice tlačítka: žlutá, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K (čelní), IP65 (zadní), Připojení na SmartWire-DT: ne, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 2 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění: = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dráha nuceného otevření: mm 4.65, maximální dráha: mm 5.7, Minimální síla pro nucené otevření: N 30, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-5, VDE 0660

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada RMQ Compact
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 0
Zobrazit všechny parametry