Kompaktní přepínač, bez aretace, 2 polohový, 1Z, 1m, volný konec

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací otočný přepínač, kompletní přístroj
  • Kód: 1382916
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: C22-WK-K10-P62
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 186162
  • Produktová řada: RMQ Compact
  • EAN: 4015081816637
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 511,88
1 829,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompaktní přepínač, bez aretace, 2 polohový, 1Z, 1m, volný konec
Na objednávku

Popis produktu

Přepínač, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletní přístroj, Konstrukční typ: S otočným úchytem, bez aretace, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový, Délka kabelu: 1 M, 2 polohy, Stupeň krytí: IP66 (čelní), IP65 (zadní), Pierścień czołowy tytanowy, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1, VDE 0660, Stupeň krytí: IP66 (čelní), IP65 (zadní)

Parametry

Výrobce EATON
Návrat pružinou ANO
Spínací funkce s aretací NE
Typ ovládacího prvku Páčkové
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry