Kompaktní 3-fázový krokový motor ILS1B573PB1A0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektromotor
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
35 672,92
43 164,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompaktní 3-fázový krokový motor ILS1B573PB1A0
Na objednávku

Popis produktu

Kompaktní pohon ILS krokový motor, 24..36V- I/O pro řídící sekvence- 3,5A. řada výrobků: zabudovaný pohon Lexium - typ produktu nebo součásti: integrovaný pohon - označení přístroje: ILS - typ motoru: 3fázový krokový motor - počet fází v síti: jednofázové - [Us] jmenovité napájecí napětí: 24 V, 36 V - typ sítě: DC - délka: 138,9 mm - typ vinutí: střední rychlost otáčení a střední moment - elektrické připojení: konektory desky plošného spoje - parkovací brzda: ne - typ převodovky: ne - jmenovité otáčky: 200 ot/min při 24 V, 500 ot/min při 36 V.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 3,5 A
Materiál pouzdra Ostatní
Provedení Krokový motor
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi