Kompakt prosvětlené zapuštěné tlačítko kabel 3.5m volný konec, bez are

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací tlačítko, kompletní přístroj
  • Kód: 1382429
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: C22-DL-G-K10-24-P65
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 185594
  • Produktová řada: RMQ Compact
  • EAN: 4015081810888
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 552,09
1 878,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kompakt prosvětlené zapuštěné tlačítko kabel 3.5m volný konec, bez are
Na objednávku

Popis produktu

Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, RMQ compact solution, Kompletní přístroj, Konstrukční typ: plochá, bez aretace, Typ připojení: Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólový, Délka kabelu: 3.5 M, Barva LED: zelený, Tlačítkový výplň: zelený, Panel s tlačítky nepopsané, Jmenovité provozní napětí LED: 24 V AC/DC, Popis: bez, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K (čelní), IP65 (zadní), Pierścień czołowy tytanowy, Připojení na SmartWire-DT: ne, S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1, VDE 0660

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada RMQ Compact
Barva tlačítka Zelená
Počet řídících míst 1
Zobrazit všechny parametry