KM SPIN. TM-2-8230/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač
  • Kód: 7208786
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: TM-2-8230/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 701
  • Produktová řada: TM
  • EAN: 4015080007012
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 181,35
1 429,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM SPIN. TM-2-8230/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Krokové přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Ovládací spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Pomocné spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Označení typu: TM, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 3, Počet stupňů: 3 stupňový 60°, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, bez polohy 0, 2 Modul(y), Jmenovitý trvalý proud: Iu= 10 A, Čelní štítek: 1-3

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 10 A
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou NE
Typ ovládacího prvku Páčkové
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství