KLEMML., EINLÖTK. 3-POL., GRAU
Na objednávku
Popis produktu
Svorka na desky plošných spojů 2,5 mm? Rozteč 5 mm 3pól. CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,2
mm
Jmenovitý proud In 24
A
Provozní teplota -60...105
°C
Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,2
mm
Jmenovitý proud In 24
A
Provozní teplota -60...105
°C
Výška 15,8
mm
Značka Wago
Produktová řada 739
Jmenovité napětí 320
V
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Kategorie přepětí III
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Materiál povrchu připojení Cín
Modulární rozměr připojení 5
mm
Počet elektrických připojení 3
Počet úrovní 1
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ upevnění desky s plošnými spoji Připojovací kontakt
Typ upevnění Letované
Úhel připojení desky s plošnými spoji / připojení vodiče 90° (vertikálně nahoru)
Způsob páskování Bez
Způsob připojení desky s plošnými spoji Pájecí připojení
Způsob připojení vodiče Připojení tahem pružiny
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2038224
211,98 Kč
256,50 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH