Kabel STP Cat.6a LSOH drát šedá cívka 500m Solarix

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Datový a komunikační kabel
  • Kód: 6019389
  • Výrobce: Solarix
  • Označení typu: SXKD-6A-STP-LSOH
  • Značka: Solarix
  • Objednací číslo: 26000025
  • Produktová řada: Kategorie 6A
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
23,10
27,95 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   500,0 M

Kabel STP Cat.6a LSOH drát šedá cívka 500m Solarix
Skladem 500 a více m

Popis produktu

Instalační kabel Solarix s označením SXKD-6A-STP-LSOH je vysoce kvalitní čtyřpárový kabel kategorie 6A, který je určený pro použití ve velmi náročných aplikacích ? tj. především pak pro provoz vysokorychlostního protokolu 10GBaseT. Tento kabel bez problémů splňuje požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568 a ISO/IEC 11801 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z měděného drátu o velikosti AWG 23 s polyethylenovou izolací a jsou testovány až do šířky pásma 500 MHz. Jednotlivé páry jsou stíněny samostatně aluminiovou fólií, typ pláště je LSOH.

Parametry

Výrobce Solarix
Značka Solarix
Produktová řada Kategorie 6A
Povrch vodiče Čisté
Průměr vodiče 0,565 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi