Kabel CYKYLO-J 3x 1,5 /100m (plochý)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, pevné uložení
  • Kód: 1258615
  • Výrobce: Kabely a vodiče
  • Označení typu: CYKYLO-J 3 x 1,5
  • Značka: Kabely a vodiče
  • Objednací číslo: CYKYLO-J 3x1,5 kruh
  • Produktová řada: CYKYLo
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
33,13
40,09 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  100,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel CYKYLO-J 3x 1,5 /100m (plochý)
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Jmenovité napětí: 450/750V
Zkušební napětí: 2,5kV
Dovolená provozní teplota: min. -30°C max. +70°C
Minimální teplota
při montáži a manipulaci: +4°C
při skladování: -40°C
Maximální teplota při skladování: +40 °C
Použití: Pro instalace pod omítkou a do lišt.
Barva pláště: černá
Barevné provedení žil dle: ČSN 33 01 66 ed.2
Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1).

Parametry

Značka Kabely a vodiče
Produktová řada CYKYLo
Výrobce Kabely a vodiče
Izolace žíly Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průřez vodiče 1,5 mm2
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi