Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, pevné uložení
  • Kód: 1257856
  • Výrobce: Kabely a vodiče
  • Označení typu: CYKY-O 3 x 1,5
  • Značka: Kabely a vodiče
  • Objednací číslo: CYKY-O 3x1,5 kruh
  • Produktová řada: CYKY
  • EAN: 8595067500225
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10000 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
36,67
44,37 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  100,0 M

Balení:   100,0 M

Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m
Skladem 10000 a více m

Popis produktu

Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.

Parametry

Značka Kabely a vodiče
Produktová řada CYKY
Výrobce Kabely a vodiče
Izolace žíly Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průřez vodiče 1,5 mm2
Zobrazit všechny parametry