K3X185/1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1323192
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: K3X185/1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 62985
  • Produktová řada: K3/K4
  • EAN: 4015080629856
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 826,78
10 680,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,29 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Připojovací svorky K, pro AL a CU, jedna strana kulatá, druhá plochá, jmenovitý povozní proud Ie=800 A, počet pólů=1, průřezy připojení: měděný kulatý kabel o více vodičích, sektorový kabel vícedrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový a hliníkový kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový=2x120-240 nebo 3x50-185 qm? nebo hliníkový sektorový kabel jednodrátový=2x150-185 nebo 3x95-150 qm?. Jiná strana: Cu pás 2x(11x21x1) nebo Cu lišta 50x20 mm, upozornění: Sady na přestavbu z napojení pásu na napojení kabelu jsou k dostání samostatně, kryty svorek k dostání samostatně

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 140 mm
Jmenovitý proud 800 A
Výška 125 mm
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry