K2X240/3

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1319378
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: K2X240/3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 46374
  • Produktová řada: xEffect K-Type
  • EAN: 4015080463740
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 997,56
19 357,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,76 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Připojovací svorky K, pro AL a CU, jedna strana kulatá, druhá plochá, jmenovitý povozní proud Ie=630 A, počet pólů=3, průřezy připojení: měděný kulatý kabel o více vodičích, sektorový kabel vícedrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový a hliníkový kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový=1x150-300 nebo 2x50-240 qm? nebo hliník, sektorový kabel jednodrátový=1x150-240 nebo 2x95-185 qm?. Jiná strana: Cu pás 10x16x0,8 až 11x21x1 nebo Cu lišta= 40x15 mm, upozornění: Sady na přestavbu z napojení pásu na napojení kabelu jsou k dostání samostatně, kryty svorek k dostání samostatně

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 140 mm
Jmenovitý proud 630 A
Výška 125 mm
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry