K150/1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1329949
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: K150/1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 89085
  • Produktová řada: xEffect K-Type
  • EAN: 4015080890850
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 608,51
3 156,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Připojovací svorky K, pro AL a CU, jedna strana kulatá, druhá plochá, jmenovitý povozní proud Ie=250 A, póly=1, průřezy připojení: měděný kulatý kabel o více vodičích, sektorový kabel vícedrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový a hliníkový kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový=1x35-150 nebo 2x16-70 nebo hliníkový sektorový kabel jednodrátový=1x50-120 nebo 2x35-50. Jiná strana: Cu pás 1x(4x16x0,8) až 2x(6x16x0,8) nebo Cu lišta=18x4 mm, upozornění: Sady na přestavbu z napojení pásu na napojení kabelu jsou k dostání samostatně, kryty svorek k dostání samostatně

Parametry

Výrobce EATON
Hloubka 115 mm
Jmenovitý proud 250 A
Výška 105 mm
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry