Jistič transformátorů 0,25A PKZM0-0,25-T Eaton

  • Kód: 1251493
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PKZM0-0,25-T
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 88908
  • Produktová řada: PKZM0
  • EAN: 4015080889083
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 719,16
2 080,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič transformátorů 0,25A PKZM0-0,25-T Eaton
Na objednávku

Popis produktu

Jistič transformátorů podle normy IEC/EN 60947, 3pólový konstrukční velikost PKZM0, s nastavitelným spouštěčem při přetížení nezpožděným spouštěčem při zkratu, citlivý na výpadek fáze, šroubovaná montáž a montáž zaklapnutím západky, se šroubovými svorkami, rozměr vestavby krytky 45 mm, jmenovité provozní napětí Ue 690V, stupeň krytí IP20, chráněn před dotykem prstem podle VDE 0106 d. 100, příslušenství k dodání: pomocné spínače, napět'ová spoušt'

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 0,25 A
Značka EATON
Produktová řada PKZM0
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 150 kA
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi