Jistič FAZ-D1/2-NA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1067044
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FAZ-D1/2-NA
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 102178
  • Produktová řada: FAZ
  • EAN: 4015081020546
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 623,40
3 174,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,26 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič FAZ-D1/2-NA
Na objednávku

Popis produktu

Jistič FAZ (norma UL), char C, 2-pólový, In=1A, Icn=15kA (IEC 60947-2)

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15 kA
Zobrazit všechny parametry