Jistič FAZ-C20/1
Na objednávku
Popis produktu
Vysoce kvalitní jistič vedení, jmenovité provozní napětí 230/400 V, jmenovitá spínací schopnost 10 kA podle UL 1077, CSA C22.2 No 235 a IEC/EN 60947-2, jmenovité povozní proudy do 63 A, spouštěcí charakteristika B, C, D
Parametry
Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15
kA
Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 15
kA
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 440
V
Jmenovité napětí 230
V
Výrobce EATON
Frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 20
A
Vypínací charakteristika C
Značka EATON
Produktová řada FAZ
Počet pólů (celkem) 1
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Montáž pod omítku NE
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 1
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...75
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...25
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1...25
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
Kód: 1064478
383,83 Kč
464,43 Kč vč. DPH
Kód: 1064480
354,40 Kč
428,82 Kč vč. DPH
Kód: 6004219
584,30 Kč
707,00 Kč vč. DPH