Jistič FAZ-C1/1-NA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 9242835
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FAZ-C1/1-NA
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 102078
  • Produktová řada: FAZ
  • EAN: 4015081019540
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
911,41
1 102,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Jistič FAZ-C1/1-NA
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Jistič FAZ (norma UL), char C, 1-pólový, In=1A, Icn=15kA (IEC 60947-2)

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15 kA
Zobrazit všechny parametry