Jistič 5SY5103-7
Skladem 500 a více ks
Popis produktu
Parametry
Výrobce SIEMENS
Frekvence 50...50
Hz
Jmenovitý proud 3
A
Vypínací charakteristika C
Značka SIEMENS
Výrobce SIEMENS
Frekvence 50...50
Hz
Jmenovitý proud 3
A
Vypínací charakteristika C
Značka SIEMENS
Produktová řada SENTRON 5SY
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 70
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10
kA
Jmenovité napětí 400
V
Počet pólů (celkem) 1
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Montáž pod omítku NE
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 3
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 1
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...55
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,75...35
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
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
Produktový list
Externí