Jistič 3VA2712-2AB42-4AA0

  • Kód: 1786851
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2712-2AB42-4AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2712-2AB42-4AA0
  • Produktová řada: 3VA27
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
211 638,16
256 082,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 3VA2712-2AB42-4AA0
Na objednávku

Popis produktu

3VA27, s motorovým pohonem Ue AC/DC 220 ÷ 250 V, výsuvné provedení, In 1250 A, Icu 85 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 500 ÷ 1250 A, Ii (1,5 ÷ 15)x In, 4pól, zadní horizontální přívod, 4x AUX, S24, RTC, S21, PSS

Parametry

Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA27
Jmenovité napětí 690...690 V
Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 1250 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení