Jistič 3VA2710-1AC03-1AA0

  • Kód: 1786697
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2710-1AC03-1AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2710-1AC03-1AA0
  • Produktová řada: 3VA27
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
108 167,13
130 882,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 3VA2710-1AC03-1AA0
Na objednávku

Popis produktu

3VA27, s motorovým pohonem Ue AC/DC 24 ÷ 30 V, pevné provedení, In 1000 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU350 (LSI), Ir 400 ÷ 1000 A, Isd (1 ÷ 10)x In, Ii (1,5 ÷ 15)x In, 3pól, přední přívod, 4x AUX, S24, RTC, S21

Parametry

Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA27
Jmenovité napětí 690...690 V
Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 1000 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení