Jistič kompaktní 4p 400A 110kA/415V, spoušť ETU860 (LSIG), přední pří

  • Kód: 1301050
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2340-7KQ42-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2340-7KQ42-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - K
  • EAN: 4042948807309
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
84 474,21
102 213,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 14,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 4p 400A 110kA/415V, spoušť ETU860 (LSIG), přední pří
Na objednávku

Popis produktu

3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU860 (LSIG), Ir 160 ÷ 400 A, Isd (0,6 ÷ 10)x In, Ii (1,5 ÷ 10)x In, Ig (0,2 ÷ 1)x In, tg 0,05/0,8 s, 4pól, přední přívod

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 400 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - K
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 110 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení