Jistič kompaktní 3p 40A 110kA/415V, spoušť ETU860M (LSIG), třmenové

  • Kód: 1300444
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2140-7MQ36-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2140-7MQ36-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - M3
  • EAN: 4042948830918
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
28 696,97
34 723,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 6,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 3p 40A 110kA/415V, spoušť ETU860M (LSIG), třmenové
Na objednávku

Popis produktu

3VA21, In 40 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU860M (LSIG), Ir 16 ÷ 40 A, Isd (1,2 ÷ 15)x In, Ii (3 ÷ 15)x In, Ig (0,4 ÷ 1)x In, tg 0,05/0,8 s, 3pól, třmenové svorky

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 40 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - M3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 110 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení