Jistič kompaktní 3p 100A 110kA/415V, spoušť ETU350M (LSI), třmenové s

  • Kód: 1300044
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2110-7MN36-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2110-7MN36-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - M3
  • EAN: 4042948831250
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
18 646,11
22 561,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 3p 100A 110kA/415V, spoušť ETU350M (LSI), třmenové s
Na objednávku

Popis produktu

3VA21, In 100 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU350M (LSI), Ir 40 ÷ 100 A, Isd (3 ÷ 15)x In, Ii 15x In, 3pól, třmenové svorky

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 100 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - M3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 110 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení