Jistič kompaktní 3p 100A 55kA/415V, spoušť ETU860M (LSIG), přední pří

  • Kód: 1299976
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2110-5MQ32-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2110-5MQ32-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - M3
  • EAN: 4042948831281
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24 164,81
29 239,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,55 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 3p 100A 55kA/415V, spoušť ETU860M (LSIG), přední pří
Na objednávku

Popis produktu

3VA21, In 100 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU860M (LSIG), Ir 40 ÷ 100 A, Isd (1,2 ÷ 15)x In, Ii (3 ÷ 15)x In, Ig (0,2 ÷ 1)x In, tg 0,05/0,8 s, 3pól, přední přívod

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 100 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - M3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 55 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení