Jistič kompaktní 4p 80A 55kA/415V, spoušť TM210 (FTFM), přední přívo

  • Kód: 1299332
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA1180-5GD42-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA1180-5GD42-0AA0
  • Produktová řada: 3VA1 - X
  • EAN: 4042948831663
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 606,05
11 623,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 4p 80A 55kA/415V, spoušť TM210 (FTFM), přední přívo
Na objednávku

Popis produktu

3VA11, In 80 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 80 A, Ii 10x In, jištění N-pólu 100 % In, 4pól, přední přívod

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 80 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA1 - X
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 55 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení