Jistič 3p+N D 80A 10kA LVN
Na objednávku
Popis produktu
In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 288 V, charakteristika D, 4pól, Icn 10 kA
Parametry
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 80,2
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10
kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440
V
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 80,2
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10
kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440
V
Jmenovité napětí 400
V
Výrobce OEZ
Frekvence 0...1000
Hz
Jmenovitý proud 80
A
Vypínací charakteristika D
Značka OEZ
Produktová řada Minia LVN
Počet pólů (celkem) 4
Počet zabezpečených pólů 4
Třída omezení proudu 3
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 6
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...55
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 1,5...35
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 4...50
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181553
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181554
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181555
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181557
893,20 Kč
1 080,77 Kč vč. DPH
Kód: 1181559
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181562
666,39 Kč
806,33 Kč vč. DPH
Kód: 1181563
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181564
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181568
1 976,49 Kč
2 391,55 Kč vč. DPH
Kód: 1181569
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181570
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181571
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181572
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH