Jistič 3p C 4A 6kA LTP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1901060
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTP-4C-3
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42251
  • Produktová řada: Minia LTP
  • EAN: 8590125422518
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
805,97
975,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p C 4A 6kA LTP
Na objednávku

Popis produktu

In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 180 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 6 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství