Jistič 3p C 40A 10kA LTS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1900959
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTS-40C-3
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42109
  • Produktová řada: Minia LTS
  • EAN: 8590125421092
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 532,59
1 854,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,44 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p C 40A 10kA LTS
Skladem 7 ks

Popis produktu

In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 180 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství