Jistič 3p C 32A 10kA PL7

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1054836
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PL7-C32/3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 263412
  • Produktová řada: PL7
  • EAN: 4015082634124
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 328,98
1 608,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p C 32A 10kA PL7
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Jističe vedení PL7, 3-pólové, Tripping Characteristic: C, Rated current In: 32 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry