Jistič 3p B 16A 6kA LTE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1181505
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTE-16B-3
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:41932
  • Produktová řada: Minia LTE
  • EAN: 8590125419327
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
521,16
630,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,45 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p B 16A 6kA LTE
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 80,3 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu