Jistič 3p B 100A 10kA LVN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1181535
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LVN-100B-3
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42274
  • Produktová řada: Minia LVN
  • EAN: 8590125422747
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 300,98
6 414,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,80 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 3p B 100A 10kA LVN
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

In 100 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 80,2 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství