Jistič 2p D 1,6A 10kA LTS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1900932
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTS-1,6D-2
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42069
  • Produktová řada: Minia LTS
  • EAN: 8590125420699
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 451,59
1 756,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,28 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Jistič 2p D 1,6A 10kA LTS
Na objednávku

Popis produktu

In 1,6 A, Ue AC 230/400 V / DC 120 V, charakteristika D, 2pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství