Jistič 2p C 4A 10kA LTN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1181323
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTN-4C-2
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:41735
  • Produktová řada: Minia LTN
  • EAN: 8590125417354
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 027,79
1 243,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Jistič 2p C 4A 10kA LTN
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 80,3 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 35 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 440 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství