Jistič 1p+N B 16A 6kA LMB MINI
Na objednávku
Popis produktu
In 16 A, Ue AC 230 V/DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, Icn 6 kA
Parametry
Výrobce OEZ
Frekvence 0...1000
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika B
Značka OEZ
Výrobce OEZ
Frekvence 0...1000
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika B
Značka OEZ
Produktová řada Minia LMB
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 77
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6
kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů (celkem) 2
Počet zabezpečených pólů 2
Třída omezení proudu 3
Souběžný neutrální vodič ANO
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 1
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...45
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,75...16
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...16
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1872506
279,41 Kč
338,09 Kč vč. DPH
Kód: 1181550
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 1498558
304,25 Kč
368,14 Kč vč. DPH
Kód: 1181551
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181552
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181556
739,84 Kč
895,21 Kč vč. DPH
Kód: 1872507
517,43 Kč
626,09 Kč vč. DPH
Kód: 1872508
353,92 Kč
428,24 Kč vč. DPH