Jistič 1p C 16A 10kA LTN
Skladem 100 a více ks
Popis produktu
In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA
Parametry
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,7
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 20
kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250
V
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,7
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 20
kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250
V
Jmenovité napětí 230
V
Výrobce OEZ
Frekvence 0...1000
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika C
Značka OEZ
Produktová řada Minia LTN
Počet pólů (celkem) 1
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 2
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 1
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...55
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,75...25
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181550
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 9054398
647,82 Kč
783,86 Kč vč. DPH
Kód: 1034845
109,70 Kč
132,74 Kč vč. DPH
Kód: 1498558
304,25 Kč
368,14 Kč vč. DPH
Kód: 2040505
173,85 Kč
210,36 Kč vč. DPH
Kód: 1181565
921,29 Kč
1 114,76 Kč vč. DPH
Kód: 1181566
885,64 Kč
1 071,62 Kč vč. DPH
Kód: 1498546
942,76 Kč
1 140,74 Kč vč. DPH
Kód: 1181551
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181552
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1498542
734,76 Kč
889,06 Kč vč. DPH
Kód: 1181556
739,84 Kč
895,21 Kč vč. DPH
Kód: 1498540
377,73 Kč
457,05 Kč vč. DPH
Kód: 1498541
168,68 Kč
204,10 Kč vč. DPH